品番 : EA618SD-60
品名 : 3/4"DRx60mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B40-60 |
---|---|---|---|
対辺 | 60mm | 差込角 | 3/4” |
全長 | 84mm | 外径(mm) | 81 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/21 03:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0457ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。