品番 : EA618SD-36
品名 : 3/4"DRx36mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B40-36 |
---|---|---|---|
対辺 | 36mm | 差込角 | 3/4” |
全長 | 60mm | 外径(mm) | 50 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 21:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。