詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SD-44

品名 : 3/4"DRx44mm ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B40-44
差込角 3/4” 対辺 44mm
サイズ D1(外径):60mm 、D2:42mm、
H:37mm 、L(全長):68mm、
l:47mm
重量 630g
追加説明
カタログ価格

4,530 (税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/16 15:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618SD-44A
  • 品番

    EA618SD-44A

  • コメント

    変更点:メーカー型番・JANコード

バリエーション一覧
EA618SD-17 3/4"DRx17mm ソケット
EA618SD-18 3/4"DRx18mm ソケット
EA618SD-19 3/4"DRx19mm ソケット
EA618SD-20 3/4"DRx20mm ソケット
EA618SD-21 3/4"DRx21mm ソケット
EA618SD-22 3/4"DRx22mm ソケット
EA618SD-23 3/4"DRx23mm ソケット
EA618SD-24 3/4"DRx24mm ソケット
EA618SD-25 3/4"DRx25mm ソケット
EA618SD-26 3/4"DRx26mm ソケット
EA618SD-27 3/4"DRx27mm ソケット
EA618SD-28 3/4"DRx28mm ソケット
EA618SD-29 3/4"DRx29mm ソケット
EA618SD-30 3/4"DRx30mm ソケット
EA618SD-31 3/4"DRx31mm ソケット
EA618SD-32 3/4"DRx32mm ソケット
EA618SD-33 3/4"DRx33mm ソケット
EA618SD-34 3/4"DRx34mm ソケット
EA618SD-35 3/4"DRx35mm ソケット
EA618SD-36 3/4"DRx36mm ソケット
EA618SD-37 3/4"DRx37mm ソケット
EA618SD-38 3/4"DRx38mm ソケット
EA618SD-39 3/4"DRx39mm ソケット
EA618SD-40 3/4"DRx40mm ソケット
EA618SD-41 3/4"DRx41mm ソケット
EA618SD-42 3/4"DRx42mm ソケット
EA618SD-43 3/4"DRx43mm ソケット
EA618SD-44 3/4"DRx44mm ソケット
EA618SD-45 3/4"DRx45mm ソケット
EA618SD-46 3/4"DRx46mm ソケット
EA618SD-46A 3/4"DRx46mm ソケット
EA618SD-47 3/4"DRx47mm ソケット
EA618SD-48 3/4"DRx48mm ソケット
EA618SD-50 3/4"DRx50mm ソケット
EA618SD-52 3/4"DRx52mm ソケット
EA618SD-54 3/4"DRx54mm ソケット
EA618SD-55 3/4"DRx55mm ソケット
EA618SD-56 3/4"DRx56mm ソケット
EA618SD-57 3/4"DRx57mm ソケット
EA618SD-58 3/4"DRx58mm ソケット
EA618SD-60 3/4"DRx60mm ソケット
EA618SD-63 3/4"DRx63mm ソケット
EA618SD-65 3/4"DRx65mm ソケット
EA618SD-70 3/4"DRx70mm ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top