品番 : EA618SD-39
品名 : 3/4"DRx39mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B40-39 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 39mm |
サイズ | D1(外径):54mm 、D2:40mm 、 H:30mm 、L(全長):63mm 、 l:42mm |
重量 | 470g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 21:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。