品番 : EA618SD-31
品名 : 3/4"DRx31mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B40-31 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 31mm |
サイズ | D1(外径):43mm、 D2:38mm 、 H:23mm 、L(全長):55mm 、 l:34mm |
重量 | 300g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 21:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0457ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。