詳細表示

このページのURL:

品番 : EA57A-1

品名 : [37個組] 工具セット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット点数〉 37点
〈セット内容〉
ウォーターポンププライヤー 250mm コンビネーションプライヤー 160mm
ラジオペンチ 160mm ニッパー 160mm
モンキーレンチ 200mm (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
(+)スタビードライバー #2×38mm (-)スタビードライバー 6.0×38mm
片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm ボールピンハンマー 454g
メジャー 16mm×3.5m バッグサイズ 560×205×325(H)mm
バッグ材質 ポリエステル製 重量 6.9kg
追加説明
カタログ価格

33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0004ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top