品番 : EA5D
品名 : [34個組] 機械修理用工具セット
様々な現場での工事や修理に
仕様
| <セット内容> | 34個組 | モンキーレンチ | 200・300mm |
|---|---|---|---|
| ラジオペンチ | 160mm | ペンチ | 200mm |
| 圧着ペンチ | 215mm | プライヤー | 200mm |
| ウォーターポンププライヤー | 250mm | 強力ニッパー | 150mm |
| (+)電工ドライバー | #2×100mm | (-)電工ドライバー | 6.0×100mm |
| (+)スタビードライバー | #2×25mm | (-)スタビードライバー | 6.5×24.5mm |
| キーレンチ(8本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm | アルミ水平器 | 300mm |
| ハクソーフレームミニ | 250mm | 先切ハンマー | 225g |
| 巻尺 | 3.5m | ケースサイズ | 450(W)×230(D)×243(H)mm |
| ケース材質 | 耐衝撃性コポリマー | 重量 | 7.3kg |
| 80W電気半田ゴテ | |||
| 引き回し鋸 | |||
| カッターナイフ | |||
| ポケット型検電器 | |||
| 6本組ヤスリセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,800 円(税抜)/ 63,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0010ページ | ||||
