品番 : EA618SL-33A
品名 : 1"DRx33mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-33W |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 33 | 外径(mm) | 48 |
| 全長(mm) | 65 | 差込角 | 1” |
| 重量(g) | 510 | サイズ(mm) | S:33、D1:48、D2:48、H:23.5、L:65、l:36 |
| 12角ソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/19 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

