品番 : EA618SL-63A
品名 : 1"DRx63mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-63W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 63 | 外径(mm) | 88 |
全長(mm) | 103 | 差込角 | 1” |
重量(g) | 1980 | サイズ(mm) | S:63、D1:88、D2:60、H:56、L:103、l:74 |
12角ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 15:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大