品番 : EA618SL-36A
品名 : 1"DRx36mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-36W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 36 | 外径(mm) | 54 |
全長(mm) | 72 | 差込角 | 1” |
重量(g) | 720 | サイズ(mm) | S:36、D1:54、D2:52、H:30、L:72、l:43 |
12角ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,510 円(税抜)/ 8,261 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 05:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA618/EA618SL-36A/EA618SL-36A_IMG_WEB_OUT(01).jpg)