品番 : EA618SL-54A
品名 : 1"DRx54mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-54W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 54 | 外径(mm) | 74 |
全長(mm) | 90 | 差込角 | 1” |
重量(g) | 1270 | サイズ(mm) | S:54、D1:74、D2:56、H:46、L:90、l:61 |
12角ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 20:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大