品番 : EA618SL-60A
品名 : 1"DRx60mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-60W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 60 | 外径(mm) | 84 |
全長(mm) | 98 | 差込角 | 1” |
重量(g) | 1660 | サイズ(mm) | S:60、D1:84、D2:56、H:52、L:98、l:69 |
12角ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 00:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大