品番 : EA618SL-83A
品名 : 1"DRx83mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-83W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 83 | 外径(mm) | 110.5 |
全長(mm) | 127 | 差込角 | 1” |
重量(g) | 3610 | サイズ(mm) | S:83、D1:110.5、D2:65、H:72、L:127、l:98 |
12角ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
64,900 円(税抜)/ 71,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 21:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大