品番 : EA618SL-80A
品名 : 1"DRx80mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-80W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 80 | 外径(mm) | 110 |
全長(mm) | 124 | 差込角 | 1” |
重量(g) | 3450 | サイズ(mm) | S:80、D1:110、D2:65、H:70、L:124、l:95 |
12角ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
62,600 円(税抜)/ 68,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大