品番 : EA618SL-75A
品名 : 1"DRx75mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-75W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 75 | 外径(mm) | 104 |
全長(mm) | 118 | 差込角 | 1” |
重量(g) | 3050 | サイズ(mm) | S:75、D1:104、D2:65、H:66、L:118、l:89 |
12角ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,600 円(税抜)/ 53,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 20:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大