品番 : EA618SL-65A
品名 : 1"DRx65mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-65W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 65 | 外径(mm) | 91 |
全長(mm) | 103 | 差込角 | 1” |
重量(g) | 2170 | サイズ(mm) | S:65、D1:91、D2:60、H:58、L:103、l:74 |
12角ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 11:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0458ページ |
拡大