品番 : EA618SL-95A
品名 : 1"DRx95mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B8-95W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 95 | 外径(mm) | 125.5 |
全長(mm) | 130 | 差込角 | 1” |
重量(g) | 4800 | サイズ(mm) | S:95、D1:125.5、D2:85、H:76、L:130、l:101 |
12角ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
69,600 円(税抜)/ 76,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 23:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大