品番 : EA638FK-141
品名 : 22.3x27.4x 3.1mm クイックリング(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | A:3.1、B:27.4、C:22.3、D:4.8、X:31.4、Y:34.5、Z:6.8 | 使用荷重(kg) | 149 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 9 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/06/19 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
