品番 : EA638FK-150
品名 : 57.1x88.9x14.2mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| サイズ(mm) | A:14.2、B:88.9、C:57.1、D:17、X:85.3、Y:119.3、Z:21.8 | 使用荷重(kg) | 2449 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 435.4 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/05 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
