品番 : EA638FK-145
品名 : 34.0x49.5x 7.1mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| サイズ(mm) | A:7.1、B:49.5、C:34、D:8.6、X:48.2、Y:64、Z:11.9 | 使用荷重(kg) | 589 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 58.9 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/08/03 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
