品番 : EA638FK-143
品名 : 27.6x37.3x 4.7mm クイックリング(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | A:4.7、B:37.3、C:27.6、D:6.3、X:39.3、Y:48、Z:8.8 | 使用荷重(kg) | 322 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 27.2 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/06/19 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
