品番 : EA638FK-151
品名 : 64.0x103.1x15.8mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| サイズ(mm) | A:15.8、B:103.1、C:64、D:19、X:105.1、Y:134.6、Z:26.1 | 使用荷重(kg) | 3129 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 680.3 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,880 円(税抜)/ 7,568 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/03 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
