品番 : EA638FK-147
品名 : 40.1x59.9x 9.5mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| サイズ(mm) | A:9.5、B:59.9、C:40.1、D:11.1、X:57.9、Y:79.5、Z:14.7 | 使用荷重(kg) | 952 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 122.4 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/05/05 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
