品番 : EA638FK-148
品名 : 42.9x68.5x11.1mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| サイズ(mm) | A:11.1、B:68.5、C:42.9、D:11.9、X:68、Y:88.9、Z:16.5 | 使用荷重(kg) | 1224 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 172.3 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 99 (2026/06/19 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
