品番 : EA638FK-144
品名 : 30.9x42.9x 6.4mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| サイズ(mm) | A:6.3、B:42.9、C:30.9、D:7.6、X:43.1、Y:54.6、Z:10.6 | 使用荷重(kg) | 449 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 40.8 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/05/05 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
