品番 : EA638FK-149
品名 : 50.0x78.2x12.7mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| サイズ(mm) | A:12.7、B:78.2、C:50、D:14.9、X:76.7、Y:102.3、Z:17.7 | 使用荷重(kg) | 1723 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 263 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/19 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
