品番 : EA638FK-146
品名 : 36.8x55.1x 7.9mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| サイズ(mm) | A:7.9、B:55.1、C:36.8、D:10.4、X:56.6、Y:71.3、Z:13.7 | 使用荷重(kg) | 725 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 90.7 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/08/03 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
