品番 : EA638FK-142
品名 : 24.8x31.2x 3.9mm クイックリング(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | A:3.9、B:31.2、C:24.8、D:5.5、X:33、Y:39.3、Z:7.8 | 使用荷重(kg) | 199 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 13.6 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/08/03 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
