品番 : EA638KC-10
品名 : 10.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 10mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | サイズ(mm) | A:11、B:14、C:22、D:7、E:1.5、l:47.5 |
| 重量 | 19.8g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/08/21 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
