品番 : EA638KC-16
品名 : 16.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 16mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | サイズ(mm) | A:16、B:22、C:32、D:11.2、E:3、l:69 |
| 重量 | 83.3g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/07/09 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
