品番 : EA638KC-14
品名 : 14.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 14mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | サイズ(mm) | A:14、B:19、C:28、D:9.8、E:2.5、l:61 |
| 重量 | 72.5g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/05/25 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
