品番 : EA638KC-12
品名 : 12.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
使用ワイヤー径 | 12mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
---|---|---|---|
入数 | 2個 | サイズ(mm) | A:12、B:15、C:24、D:7.5、E:1.5、l:51 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/05/02 03:00現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1417ページ |