品番 : EA638KC-13
品名 : 13.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 13mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | サイズ(mm) | A:13、B:16.6、C:26、D:8.3、E:1.8、l:56 |
| 重量 | 52.5g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/03/20 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
