品番 : EA638KC-4
品名 : 4.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 4mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | サイズ(mm) | A:4、B:5.5、C:12、D:3、E:1、l:26.5 |
| 重量 | 4.3g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/05 13:43現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
