品番 : EA638KC-6
品名 : 6.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
使用ワイヤー径 | 6mm | サイズ(mm) | b:8.0、c:14、l:30.0、p:4.0、s:1.0 |
---|---|---|---|
材質 | 鋼板(スチール) | 入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 88 (2024/06/18 15:24現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1439ページ |