品番 : EA638KC-8
品名 : 8.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 8mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | サイズ(mm) | A:8、B:10、C:16、D:5.2、E:1.2、l:35 |
| 重量 | 10.1g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
125 円(税抜)/ 138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/03/20 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
