品番 : EA638KC-9
品名 : 9.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 9mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | サイズ(mm) | A:9、B:11.5、C:18、D:5.7、E:1.2、l:39 |
| 重量 | 16g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/03/20 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
