品番 : EA638KC-3
品名 : 3.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 3mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | サイズ(mm) | A:3、B:4、C:10、D:2、E:0.5、l:21.5 |
| 重量 | 1.3g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75 円(税抜)/ 83 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/16 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
