品番 : EA638KC-19
品名 : 19.0mm スリーブ(スチール製)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 19mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | サイズ(mm) | A:19、B:25、C:35、D:12.9、E:3、l:78 |
| 重量 | 179g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/03/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
