品番 : EA638KC-5
品名 : 5.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 5mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | サイズ(mm) | A:5、B:6.5、C:13、D:3.5、E:1、l:28.5 |
| 重量 | 6.9g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
95 円(税抜)/ 105 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/04/10 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
