品番 : EA966MA-202
品名 : UCP202/ 15mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP202 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 202 | 軸径(mm) | 15 |
| サイズ(mm) | H:30.2、L:127、A:38、J:95、N:13、 N1:19、H1:15、H2:62、H5:66、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M10 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/09 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
