品番 : EA966MA-214
品名 : UCP214/ 70mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP214 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 214 | 軸径(mm) | 70 |
| サイズ(mm) | H:79.4、L:266、A:72、J:210、N:25、 N1:31、H1:27、H2:156、H5:162、B:74.6、S:30.2 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M20 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
