品番 : EA966MA-208
品名 : UCP208/ 40mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP208 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 208 | 軸径(mm) | 40 |
| サイズ(mm) | H:49.2、L:184、A:54、J:137、N:17、 N1:25、H1:19、H2:100、H5:104、B:49.2、S:19 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M14 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
