品番 : EA966MA-212
品名 : UCP212/ 60mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP212 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 212 | 軸径(mm) | 60 |
| サイズ(mm) | H:69.8、L:241、A:70、J:184、N:20、 N1:25、H1:25、H2:138、H5:145、B:65.1、S:25.4 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M16 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 14:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
