品番 : EA966MA-213
品名 : UCP213/ 65mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP213 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 213 | 軸径(mm) | 65 |
| サイズ(mm) | H:76.2、L:265、A:70、J:203、N:25、 N1:29、H1:27、H2:150、H5:156、B:65.1、S:25.4 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M20 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
