品番 : EA966MA-204
品名 : UCP204/ 20mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP204 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 204 | 軸径(mm) | 20 |
| サイズ(mm) | H:33.3、L:127、A:38、J:95、N:13、 N1:19、H1:15、H2:65、H5:69、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M10 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 12:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
