品番 : EA966MA-209
品名 : UCP209/ 45mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP209 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 209 | 軸径(mm) | 45 |
| サイズ(mm) | H:54、L:190、A:54、J:146、N:17、 N1:22、H1:20、H2:108、H5:114、B:49.2、S:19 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M14 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 14:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
