品番 : EA966MA-211
品名 : UCP211/ 55mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP211 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 211 | 軸径(mm) | 55 |
| サイズ(mm) | H:63.5、L:219、A:60、J:171、N:20、 N1:25、H1:22、H2:126、H5:113、B:55.6、S:22.2 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M16 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,320 円(税抜)/ 9,152 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
