品番 : EA966MA-216
品名 : UCP216/ 80mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP216 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 216 | 軸径(mm) | 80 |
| サイズ(mm) | H:88.9、L:292、A:78、J:232、N:25、 N1:31、H1:30、H2:175、H5:188、B:82.6、S:33.3 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M20 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
