品番 : EA966MA-218
品名 : UCP218/ 90mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP218 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 218 | 軸径(mm) | 90 |
| サイズ(mm) | H:101.6、L:327、A:88、J:262、N:27、 N1:33、H1:34、H2:200、H5:211、B:96、S:39.7 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M22 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,700 円(税抜)/ 39,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
